軽油用防カビ水抜き剤

 

軽油用防カビ水抜き剤 商品レビューを投稿する

防かび性能、水溶解性能、燃焼改善性能、防錆性能、不凍性能の5つの効果。
人畜に対する毒性が低く、悪臭や刺激性はほとんどありません。
金属に対して防錆効果があります。寒冷地での燃料系統の防止効果があります。
液色
淡黄色透明
引火点(℃)
34.5(タグ密閉式)
密度(g/cm3)
0.848(15℃)
危険等級
V
危険物の種別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の含有量
45〜50%
危険物の性質
水溶性
内容量
1ケース(1L×10本)
注意
※目に入った時は多量の水で十分洗い流してください
※火気のある所や子供の手の届く所には置かないでください
※塗面に付着させないでください
※付着した場合は水で洗い流しふき取ってください
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
特性
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
19576683 - 防カビ、防錆 オープン
¥19,900 1 ¥19,900
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
北海道地方 数量1につき ¥800
沖縄地方 数量1につき ¥1,200
離島 数量1につき ¥1,500
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく