ドライブレコーダーシール
|
丈夫で剥がれにくい白色塩化ビニル素材なので、しっかり貼れてはがれにくい強力タイプです。
上からラミネート加工をしているので耐水性・耐光性に優れています。
貼りつけ後は、-20℃~80℃の環境下での使用が可能です。
用途無理な幅寄せなどの危険運転への抑制に
材質白塩ビ80
ラベルサイズ(mm)220×65
内容量1枚
注意
※シールを貼りつける場所に関しては、道路交通法にのっとり十分にご注意ください。
※長時間日光にあたるなど、環境によって印刷内容の退色やラベル自体の変色の可能性があります。
※強粘着ののりを使用していますので、はがしたときに車両を傷めたり、のりが残ることがあります。