ファインポンプセット ケース付き

 

ファインポンプセット ケース付き 商品レビューを投稿する

コンパクト、軽量な自動停止式灯油ポンプと収納ケースのセット。給油中、ポンプを手で固定する必要がない。収納ケースに入れたままベランダコンテナに収納できる(※ベランダコンテナの種類によってはフタのしまらないことがあります)。灯油専用。
用途
電動給油ポンプ、電動灯油ポンプ、電動ポンプ、石油ストーブポンプ、石油ファンヒーターポンプ、給油ポンプ、灯油ポンプ、石油ポンプとして。
質量(kg)
0.23
吐出量(L/min)
10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
192×74×540
使用電池
アルカリ単三形4個(別売)
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
19618254 CP-21C オープン
¥1,190 1 ¥1,190
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。