LED作業灯 充電式

 

LED作業灯 充電式 1.00 (1件の商品レビュー)

非常に明るく手に馴染むグリップで使い安く作業時に重宝します。上部のフックと背面にマグネット付き。
付属品
USB充電ケーブル
材質
ABS・ポリカーボネイト
寸法(mm)
180.5×35×32mm
質量(g)
130
光源
高輝度 LED チップSMD5730 × 6個使用
バッテリー
Li-ion 2200mAh
充電時間(時間)
USB 2Aで4
危険等級
T、V
危険物の種別
第三類/第四類
危険物の品名
第二石油類、アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く)、アルカリ土類金属
危険物の含有量
27.45g
明るさ(Lm)
300
使用時間(時間)
3
防水保護等級
IPX 4
表示切替
ON/OFFシンプルスイッチ
危険物の性質
非水溶性
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
19664768 WL-01 ¥3,280
¥3,090 1 ¥3,090
平日15時までにご注文いただくと、5日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 1.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 1

用途: 整備作業時

ON・OFFスイッチ不良で使えません
揺らしただけで点いたり消えたり

これは注文コード 19664768 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-07-07]
モノタロウMonotaROからの回答:

このたびは、ご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。
ご意見はメーカーに申し伝えておきました。
貴重なご意見、ありがとうございました。


この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく