上腕式血圧計(手動加圧・血圧計) UA-704

 

上腕式血圧計(手動加圧・血圧計) UA-704 5.00 (7件の商品レビュー)

外出先で測りたい方に。上腕式で超軽量。
超小型で携帯に便利!上腕式で手のひらサイズ
用途
使用者の自己血圧管理を目的として、最高血圧・最低血圧、脈拍数を測定して表示します。
付属品
お試し用単3形乾電池1本、キャリングケース、取扱説明書、添付文書
測定範囲
圧力:0〜280mmHg、脈拍:40〜180拍/分
質量(g)
約72(電池除く)
測定方式
オシロメトリック法
測定精度
圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
100×31×51
使用電池
単3形乾電池1本
加圧方式
ゴム球による手動加圧方式
電池寿命
約2,000回(マンガン乾電池使用)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:219AHBZX00017000
上腕周り(cm)
約22〜32
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
内容量
1台
注意
※体調不良をおこすおそれがありますので手首に重度の血行障害のある人は必ず医師と相談のうえ使用してください
※傷など未治癒の腕にカフを巻かないでください
※怪我や事故をおこすおそれがありますので点滴や輸血を行っている手首にカフを巻かないでください
※電池が完全に消耗すると、電池不足マークは表示されません
※直射日光が長時間当たる場所では使用しないでください
※ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気のない場所でご使用ください
※傾斜、振動、衝撃などのない場所でご使用ください
※他の医療用具や器具と接続しないでください
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
19783034 UA-704 ¥6,000
¥1,990 1 1,990
2,189 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 7商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 出張用でお手軽 コンパクト

ケース付き、出張用に購入。
手軽に測定。簡単。
ケース(約20×12×6)
私のスーツケース内の場所を取らない。

このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 十六屋 様 [2021-07-05]

満足度: 5

用途: 日常使う常備品として

内科等で計測される血圧計と同じ原理で、信頼性の高いA&Dの製品ということで購入しました。コストパフォーマンスは高く、収納スペースも取らないので良いと思います。

これは注文コード 19783034 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-04-14]

満足度: 5

用途: 救急バックの備品として購入しました。

コスパが最高で、なかなか使いやすい製品で助かっています。

これは注文コード 19783034 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2021-05-18]

満足度: 5

用途: 家庭用

家庭用に購入しました。
小型で旅行移動先にも、持ち運び可能です。

これは注文コード 19783034 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社アイスマイル 様 [2021-01-26]

満足度: 5

用途: 血圧測定

電動ポンプ方式より単純な構造で電池も1本ですむところが良い。測定もバッチリです。

これは注文コード 19783034 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-09-01]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 往診時使用

いろいろ血圧計を保有していますが、多かったり持ち運びが面倒だったりと、邪魔でしてがこの商品は測定が楽でよいです。

これは注文コード 19783034 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-09-13]

満足度: 5 (このレビューは、1人が参考にしています。)

用途: 朝と夜に計ります

使いやすく正確にはかれます。電池も長もちしています。

これは注文コード 19783034 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 新倉ビル 様 [2018-08-02]

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。