上腕式血圧計 UA-611

 

上腕式血圧計 UA-611 4.75 (4件の商品レビュー)

お手軽に測りたい方に
シンプルで測りやすい、使いやすいコンパクトサイズ
最適な圧力まで加圧する「おまかせ加圧」
測定値の血圧分類がひと目でわかる血圧レベル表示
脈のゆらぎをチェックする不規則脈(IHB)検知付
乾電池別売。体にやさしい脱アレルギーカフ。
用途
使用者の自己血圧管理を目的として、最高血圧・最低血圧、脈拍数を測定して表示します。
付属品
カフ、取扱説明書、添付文書
測定範囲
圧力:0〜299mmHg、脈拍:40〜180拍/分
質量(g)
約230
測定方式
オシロメトリック法
測定精度
圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
96×68×130
使用電池
単3形乾電池4本
電池寿命
約700回(アルカリ乾電池使用時、室温23℃、180mmHg加圧の場合)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:225AHBZX00020000
上腕周り(cm)
約22〜32
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
内容量
1台
注意
※体調不良をおこすおそれがありますので手首に重度の血行障害のある人は必ず医師と相談のうえ使用してください
※傷など未治癒の腕にカフを巻かないでください
※怪我や事故をおこすおそれがありますので点滴や輸血を行っている手首にカフを巻かないでください
※電池が完全に消耗すると、電池不足マークは表示されません
※直射日光が長時間当たる場所では使用しないでください
※ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気のない場所でご使用ください
※傾斜、振動、衝撃などのない場所でご使用ください
※他の医療用具や器具と接続しないでください
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
19783043 UA-611 オープン
¥2,590 1 ¥2,590
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.75  総レビュー件数: 4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 安静時の血圧、脈拍測定

上腕式で自動のわりに安かったのと、移動や緊張で病院だと安静時の測定にはならないと感じて購入。
家で測ると大体病院よりも上も下も低くて脈も遅いのが分かっただけでも価値があった。
腕と胸の高さを合わせるのが面倒で、もっと正確に測るなら病院と同じように肘を置くタイプと高さ調整できる椅子を使ったほうがいい。
電池専用でアダプタは使えない。

これは注文コード 19783043 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-03-08]

満足度: 5

用途: 自分が毎日使う

朝晩必ず測って気にかけてます、それが一番ですからね。
これだけ安ければ問題ないでしょう、自分の健康を考えれば必要です。

これは注文コード 19783043 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 有限会社アズワン 様 [2019-03-10]

満足度: 5

用途: 朝の点呼時

手首式のよりは正確に測れていいと思った。上腕式して良かった。

これは注文コード 19783043 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-04-15]

満足度: 4

用途: 家庭用

価格が安くても、しっかり血圧が測れて重宝してます。

これは注文コード 19783043 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-05-24]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく