手首式血圧計(ベーシック血圧計) UB-352E

 

手首式血圧計(ベーシック血圧計) UB-352E 5.00 (3件の商品レビュー)

お手軽に測定したい方に
シンプルで使いやすい、押しやすいボタンスイッチ
測定値の血圧分類がひと目でわかる血圧レベル表示
脈のゆらぎをチェックする不規則脈(IHB)検知付
用途
使用者の自己血圧管理を目的として、最高血圧・最低血圧、脈拍数を測定して表示します。
付属品
収納ケース、添付文書、取扱説明書
測定範囲
圧力:0〜280mmHg、脈拍:40〜180拍/分
質量(g)
約102(電池のぞく)
測定方式
オシロメトリック法
測定精度
圧力:±3mmHg、脈拍数:読み取り数値の±5%
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
64×68×72
使用電池
単4形乾電池2本
測定可能な手首周囲長(mm)
13.5〜21.5
電池寿命
約250回(アルカリ乾電池使用時)
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:224AHBZX00023000
メモリー数
最新90回
医薬品医療機器等法
医家向け管理医療機器
内容量
1台
注意
※体調不良をおこすおそれがありますので手首に重度の血行障害のある人は必ず医師と相談のうえ使用してください
※傷など未治癒の手首にカフを巻かないでください
※怪我や事故をおこすおそれがありますので点滴や輸血を行っている手首にカフを巻かないでください
※電池が完全に消耗すると、電池不足マークは表示されません
※直射日光が長時間当たる場所では使用しないでください
※ほこり、塩分、イオウ分などを含んだ空気のない場所でご使用ください
※傾斜、振動、衝撃などのない場所でご使用ください
※他の医療用具や器具と接続しないでください
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
19783068 UB-352E オープン
¥2,390 1 ¥2,390
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 3 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 体調管理の為!

デザインも良し!使用感も良し! イメージ通りの商品です!
簡単に使用でき、とても良い商品だと思います。

これは注文コード 19783068 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-04-19]

満足度: 5

用途: 体調管理の為!

デザインも良し!使用感も良し! イメージ通りの商品です!
簡単に使用でき、とても良い商品だと思います。

これは注文コード 19783068 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-04-17]

満足度: 5

用途: 健康管理

反応が早くて手軽に使用できる。電池の消耗がちょっと早いかなと思います

これは注文コード 19783068 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-01-04]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく