荘快堂

股付安全シューズ 迷彩

股付安全シューズ 迷彩 荘快堂 股付安全シューズ 迷彩 荘快堂 股付安全シューズ 迷彩 荘快堂 股付安全シューズ 迷彩 荘快堂
(1件のレビュー)

爪先の安全と軽やかな機動力を。

用途建築、建設、造園作業など 仕様高強度鋼製先芯入、衝撃吸収中底、くるぶしパッド付、爪先かかとガード付高屈曲貼付底 迷彩 材質(アッパー)綿、金属(先芯) 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)約280(中サイズ) 丈(cm)23(中サイズ標準値) 甲被タイプマジック 内容量1足
お気に入りに追加
7件中 1〜7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19813554 VO-802 24.5
3,900
3,490
3,839 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25664924 VO-802 25
3,900
3,490
3,839 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25664933 VO-802 25.5
3,900
3,490
3,839 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25664949 VO-802 26
3,900
3,490
3,839 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25664958 VO-802 26.5
3,900
3,490
3,839 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25664967 VO-802 27
3,900
3,490
3,839 (税込)
3日以内出荷

返品不可
25664976 VO-802 28
3,900
3,490
3,839 (税込)
3日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
十勝建設工業株式会社 様 2021-11-24
用途:
建設業
対象商品:
25664976

履き心地いいです。初めての購入なので耐久性はわかりませんが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする