Lightningケーブル

 

Lightningケーブル 商品レビューを投稿する

高い耐性を誇る超タフストロングケーブルに新色3色を追加
超タフストロングケーブルは、3つの改良を加えて従来品より約3.5倍の耐久性を実現。Lightningコネクタに対応したiPhone/iPadをパソコンや充電器などに接続して、データ転送や充電を行える超タフLightningケーブルです。ケーブル内部にアラミド繊維と外部にロングブッシュ機構を採用することにより50、000回以上の折り曲げ試験に合格しました。また2.4A以上に対応した高出力のACアダプターと併用することで、急速充電にも対応できます。
50、000回以上の折り曲げ試験を達成する3つの新構造
耐久性と柔軟性を兼ね備えた超タフストロングケーブルは、防弾チョッキなどに使用されているアラミド繊維を内部に採用することにより耐久性の向上を実現しました。また、付け根部分に独自の断線しにくい構造であるロングブッシュ形状を設計。ケーブル被覆部の素材を新型の強化メッシュに変更して柔らかくしなやかでケーブルの取り回しをしやすく改良しました。
断線に強いロングブッシュ
ロングブッシュとは、付け根部分に最適な長さに設定し補強することで、折り曲げ時の角度を緩くすると同時に、その負荷を逃がす事により断線を大幅に軽減できます。
4方向スリットで負荷分散
ケーブル付け根部分の4方向(全方向)へ大きなスリットを入れる事により、極端に折り曲げても隣接する箇所と接する事がないため、断線を予防できます。また、その際に発生する負荷を分散させる設計です。
強度・磨耗に強い高強度アラミド繊維
ケーブル内部に使用しているアラミド繊維は、構成している分子が規則正しく並び、高強度を発揮することが可能となっています。ナイロンなど他の繊維と比較して引っ張り強さや摩擦抵抗力が強く、ペットに噛まれてもはなかなか切れないぐらい強力な繊維です。
新型強化メッシュで柔軟性向上
強化素材を丁寧に編み込んだ新型強化メッシュは「ねじれ」や「引っ張り」対して高い耐久性があります。また、最大の特長として「高い耐久性」と「高い柔軟性」を持ち合わせているため、しなやかに心地良くお使いいただけます。
急速充電・データ転送対応ケーブル
AC充電器やパソコンとiPhoneやiPadなどの機器に接続し、急速充電やデータ転送ができるLightningケーブルです。最大5V、2.4Aの大電流で接続機器の充電が可能です。USB2.0規格に準拠した480Mbpsの高速データ転送に対応しています。
Apple認定MFi認証取得なので安心
Apple社の公式認証を受けている製品なので、iOSアップデート後も問題なくご使用いただけます。
安心2年保証
本製品は2年保証付きです。ご使用中に万が一不具合などが発生した場合、無償で修理または新品交換を保証いたします。お客様に安心してお使いいただけるように、品質だけでなくサポート体制も重視しております。
用途
iPhone 5以降のiPhoneまたはLightningを搭載したiPadやiPod touch
規格
USB2.0規格準拠
取得規格
MFi認証
ケーブル種類
ストレート
内容量
1個
注意
※接続する機器によって、供給される電流値は異なります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
26 件中 1 - 26 件
注文
コード

品番
コネクタ形状
長さ(m)
ケーブル長(m)

転送速度(Mbps)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
19830415 OWL-CBKLT3-BK USBType-A(オス)-Lightning(オス) 0.3 ブラック (最大)480 オープン
¥1,890 1 ¥1,890
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
19830424 OWL-CBKLT3-WH USBType-A(オス)-Lightning(オス) 0.3 ホワイト (最大)480 オープン
¥1,890 1 ¥1,890
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
19830433 OWL-CBKLT7-BK USBType-A(オス)-Lightning(オス) 0.7 ブラック (最大)480 オープン
¥2,090 1 ¥2,090
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
19830449 OWL-CBKLT7-WH USBType-A(オス)-Lightning(オス) 0.7 ホワイト (最大)480 オープン
¥2,090 1 ¥2,090
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
19830458 OWL-CBKLT10-BK USBType-A(オス)-Lightning(オス) 1 ブラック (最大)480 オープン
¥2,090 1 ¥2,090
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
19830467 OWL-CBKLT10-WH USBType-A(オス)-Lightning(オス) 1 ホワイト (最大)480 オープン
¥2,090 1 ¥2,090
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
19830476 OWL-CBKLT10-BKRE USBType-A(オス)-Lightning(オス) 1 ブラック×レッド (最大)480 オープン
¥2,090 1 ¥2,090
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
19830485 OWL-CBKLT15-BK USBType-A(オス)-Lightning(オス) 1.5 ブラック (最大)480 オープン
¥2,290 1 ¥2,290
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
19830494 OWL-CBKLT15-WH USBType-A(オス)-Lightning(オス) 1.5 ホワイト (最大)480 オープン
¥2,290 1 ¥2,290
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
19830503 OWL-CBKLT15-BKRE USBType-A(オス)-Lightning(オス) 1.5 ブラック×レッド (最大)480 オープン
¥2,290 1 ¥2,290
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
19830519 OWL-CBKLT20-BK USBType-A(オス)-Lightning(オス) 2 ブラック (最大)480 オープン
¥2,590 1 ¥2,590
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
19830528 OWL-CBKLT20-WH USBType-A(オス)-Lightning(オス) 2 ホワイト (最大)480 オープン
¥2,590 1 ¥2,590
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
19830537 OWL-CBKLT20-BKRE USBType-A(オス)-Lightning(オス) 2 ブラック×レッド (最大)480 オープン
¥2,590 1 ¥2,590
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
19830546 OWL-CBKLT30-BK USBType-A(オス)-Lightning(オス) 3 ブラック (最大)480 オープン
¥2,890 1 ¥2,890
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
19830555 OWL-CBKLT30-WH USBType-A(オス)-Lightning(オス) 3 ホワイト (最大)480 オープン
¥2,890 1 ¥2,890
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
26012623 OWL-CBKLT3-BKRE USB Type-A(オス)-Lightning(オス) 0.3 レッド/ブラック 480 オープン
¥1,880 1 ¥1,880
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
26012639 OWL-CBKLT7-BKRE USB Type-A(オス)-Lightning(オス) 0.7 レッド/ブラック 480 オープン
¥2,080 1 ¥2,080
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
26012648 OWL-CBKLT10-BL USB Type-A(オス)-Lightning(オス) 1 ブルー 480 オープン
¥2,130 1 ¥2,130
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
26012657 OWL-CBKLT15-BL USB Type-A(オス)-Lightning(オス) 1.5 ブルー 480 オープン
¥2,280 1 ¥2,280
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
26012666 OWL-CBKLT20-BL USB Type-A(オス)-Lightning(オス) 2 ブルー 480 オープン
¥2,580 1 ¥2,580
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
26012675 OWL-CBKLT10-SI USB Type-A(オス)-Lightning(オス) 1 シルバー 480 オープン
¥2,190 1 ¥2,190
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
26012684 OWL-CBKLT15-SI USB Type-A(オス)-Lightning(オス) 1.5 シルバー 480 オープン
¥2,280 1 ¥2,280
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
26012693 OWL-CBKLT20-SI USB Type-A(オス)-Lightning(オス) 2 シルバー 480 オープン
¥2,580 1 ¥2,580
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
26012709 OWL-CBKLT10-GM USB Type-A(オス)-Lightning(オス) 1 ガンメタル 480 オープン
¥2,190 1 ¥2,190
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
26012718 OWL-CBKLT15-GM USB Type-A(オス)-Lightning(オス) 1.5 ガンメタル 480 オープン
¥2,280 1 ¥2,280
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
26012727 OWL-CBKLT20-GM USB Type-A(オス)-Lightning(オス) 2 ガンメタル 480 オープン
¥2,580 1 ¥2,580
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく