防水ケース

 
アクティブな環境に最適な水に浮く防水ケース
海や山、プールなどのレジャーシーンからお風呂での普段使いにご使用いただける、水に浮くタイプの防水ケースです。さらに最高水準の防塵防水レベル「IP68」を取得しているため、アウトドアやスポーツでの汚れや水からスマホを保護したり、お風呂や水回りなど濡れた手でも安心してスマホが操作できます。
水に浮くタイプの新しい防水ケース
特殊構造により防水ケースそのものが水に浮く仕様のため、水の中に落とした場合でも、沈まず安心してお使いいただけます。
水深30mテスト合格、最高水準の防塵防水性能「IP68」を取得
国際防塵防水規格「IP68」を取得しています。「粉塵が中に入らない(耐塵形)」と「継続的に水没しても内部に浸水することが無い(水中形)」という基準を満たす、心強い防水ケースです。本商品は確実に密閉された状態に限り防水性を保ちます。
ネックストラップ付きで海水浴やプールに最適
首からかけられる専用ストラップを付属し、海水浴やプールなどでも両手が自由になりスマホの持ち運びも楽になります。
ケースに入れたままで画面操作と通話が可能
防水ケースに入れたまま、タップやフリック操作はもちろんのこと、着信が来ても通話ができるため、スマホを取り出す手間がなく、メール、動画鑑賞、Web検索などをご使用いただけます。お風呂や海水浴で、手が濡れている時や汚れている時も安心です。
クリアなカメラ撮影
防水ケースのクリア部分は透明度が高いため、撮影した写真がぼやけることもなく、鮮明なカメラ撮影が可能です。
対応機種
最大対応サイズ81(W)×25(D)×160(H)mm
付属品
ネックストラップ×1
材質
ABS/PVC
質量(g)
53(付属品を除く)
寸法(幅W×高さH)(mm)
115×19×215
保証期間
初期不良のみ交換保証
内容量
1個
注意
※指紋認証機能は使用できません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
2 件中 1 - 2 件
注文
コード

品番

参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
19833574 OWL-WPCSP10-BK ブラック オープン
¥1,690 1 ¥1,690
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
19833583 OWL-WPCSP10-WH ホワイト オープン
¥1,690 1 ¥1,690
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく