車載ホルダー

 
強力磁石で取り付け取り外し簡単
従来の車載ホルダーと違いスマートフォンやiPhoneなどを磁石の力でワンタッチで簡単に取り外しできます。ダッシュボード上や垂直面など、どこでもボールマウントの設置が可能です。また、車内だけではなくキッチンやテーブルに設置して映画鑑賞などの使用も可能です。装着方法は車内の取り付けたい部分にボールマウントを両面テープで張り付けて固定し、携帯電話の中央にマグネットベースのテープをはがして貼り付けるだけです。磁石はスマートフォンに対し悪影響はありません。
本製品は、360度回転式で自由な操作性により、縦でも横でもスマートフォンの角度調整が可能です。超強力マグネット搭載で、車の激しい揺れなどでも安定するスマホスタンドです。
付属品
金属板/スマートフォン保護シール
ブラック
質量(g)
96
寸法(幅W×高さH)(mm)
38×33〜40
対応機種
iPhone、スマートフォン
保証期間
3ヶ月
耐荷重(g)
約200まで
内容量
1個
注意
※クレジットカード、ペースメーカー、またはパソコンのHDDなどの磁気に影響を受ける物の近くには置かないでください。
自由な可動範囲
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
19834089 OWL-CHSPMG01-BK オープン
¥999 1 999
1,099 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。