【ワケあり】プレス製ゴムキャスター 自在式

 

【ワケあり】プレス製ゴムキャスター 自在式 5.00 (1件の商品レビュー)

仕様
プレート式
形状
自在車
ブレーキ
なし
材質(車輪)
スチールホイールゴム
金具
鋼板製
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
4 件中 1 - 4 件
注文
コード

品番
車輪幅(mm)
取付座A×B(mm)
偏芯(mm)
寸法b(mm)
最大荷重(N)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
31859416 G-75WJ 30 82×82 23.5 36 784 ¥1,710
¥959 1 ¥719
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
32032675 G-75WJ 30 82×82 23.5 36 784 ¥1,710
¥959 1 ¥719
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
38429318 G-100WJ 32 95×95 35 43 1176 ¥2,214
¥1,390 1 ¥1,042
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
19878173 G-150WJ 38 120×120 45 56 1960 ¥3,656 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: トラクターロータリースタンド用

トラクターロータリースタンドがサビで動かないので、交換しました
スタンドの既存取り付けベースにピッタシ合いました。

これは注文コード 38429318 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-07-13]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく