アズワン
塩ビパイプ(PVCG)内径13×外径18×長さ495mm
材質
PVC(塩化ビニル樹脂)
長さ(mm)
495
長さ(m)
0.495
内径(Φmm)
13
外径(Φmm)
18
アズワン品番
3-5095-01
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19995247
-
¥
120
取扱い終了
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
パイプ(鋼管)の呼称と管用ねじの種類