ドライ真空ポンプ

 

ドライ真空ポンプ 商品レビューを投稿する

プロテクター搭載の安全設計。移動に便利な持ち手もついていますので、ちょっと減圧したいときにその場へ持ち運び、ご使用いただけます
用途
減圧ろ過、減圧乾燥等に。
質量(kg)
4.1
電源
100V(50/60Hz)0.7A
吸気管径(Φmm)
外径8
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
135×268×204
騒音値(dB)
50
到達真空度
約110hpa
吐出流量(L/min)50Hz/60Hz
20(50Hz)・23(60Hz)
内容量
1台
注意
※耐溶剤仕様ではございません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
19951016 044770-300 ¥39,000
¥38,900 1 38,900
42,790 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。