防水LED直管テンポライト スタートセット

防水LED直管テンポライト スタートセット ドウシシャ Luminous(ルミナス) 防水LED直管テンポライト スタートセット ドウシシャ Luminous(ルミナス) 防水LED直管テンポライト スタートセット ドウシシャ Luminous(ルミナス) 防水LED直管テンポライト スタートセット ドウシシャ Luminous(ルミナス) 防水LED直管テンポライト スタートセット ドウシシャ Luminous(ルミナス) 防水LED直管テンポライト スタートセット ドウシシャ Luminous(ルミナス) 防水LED直管テンポライト スタートセット ドウシシャ Luminous(ルミナス) 防水LED直管テンポライト スタートセット ドウシシャ Luminous(ルミナス)
(8件のレビュー)

防水LED直管(コード付き)
軽くて強い、10本まで連結可能で多くのシーンに対応

付属品吊り下げフック、プラグコード、取り扱い説明書兼保証書(1年) コード長さ(m)1.8 定格寿命(時間)約40000 機能防雨プラグコンセントにより屋外での使用可能。スタートセット 電源コード2芯 防水性IP67 電球の種類LED 内容量1本
注意
※プラグコード、コネクター付き(このセットで使用可能、スタートセットです)
※連結でご使用の際は、連結用セットと連結用コネクタをお買い求めください
お気に入りに追加
6件中 1~6件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
消費電力(W)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
19954148 T9-TX052DA 7 昼光色 20W型 28×520 1000
オープン
4,990
5,489 (税込)
当日出荷
19954166 T9-TX084DA 11 昼光色 32W型 28×840 1600
オープン
5,490
6,039 (税込)
当日出荷
19954184 T9-TX114DA 14 昼光色 40W型 28×1140 2000
オープン
5,990
6,589 (税込)
取扱停止中
19954157 T9-TX052LA 7 電球色 20W型 28×520 970
オープン
4,990
5,489 (税込)
取扱い終了
19954175 T9-TX084LA 11 電球色 32W型 28×840 1550
オープン
4,392
4,831 (税込)
取扱い終了
19954193 T9-TX114LA 14 電球色 40W型 28×1140 2000
オープン
5,990
6,589 (税込)
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

[MonotaRO取扱商品]ドウシシャ Luminous(ルミナス) 防水LED直管テンポライト スタートセット 連結用セット
この動画は、6人が参考にしています。

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2022-07-03
用途:
車の整備時に
対象商品:
19954166

明るいです。手持ちで使用しておりますがフックで吊るすことも可能で使いやすいです。
コードは短い気がします。

Blue in Green 様 2022-05-13
用途:
外付け看板の蛍光灯が切れ、代わりに。
対象商品:
19954148

外付け看板の蛍光灯が切れ、高所の作業が困難の為、看板の横に3cmの穴を開けただ置いただけ。防水だし熱を持たないので安心です。穴はアルミテープで塞ぎ且つシールドして完成です。

2022-07-19
用途:
機械加工の手元を照らすため
対象商品:
19954148

使い勝手は良いです。
明るいし軽い。
しかし電源コードの接触が悪いのか点灯しなくなりました。
使用して3か月ほど。
本体は破損していないのでコードだけ欲しいです。

2022-02-17
用途:
オブジェの装飾
対象商品:
19954184

とても明るく、簡易的に設置出来たので良かったです。
360度光れば尚良かったですね。

株式会社木下工務所 様 2021-04-30
用途:
管内の照明
対象商品:
19954148

直径50cmの管内で使用するので照明管が細くて管内の邪魔にならないです。
又蛍光灯と違い明るいです。

2020-10-21
用途:
屋内外、ガレージ作業用
対象商品:
19954184

抜群に使い易くてワレる危険性も少なくて助かった。
しかも明るい!作業場には欠かせないアイテムのひとつだ。

2021-01-09
用途:
倉庫の補助灯として
対象商品:
19954184

追加レビューです。2年半使用して、すごく暗くボーッとしか点灯しなくなり、使えなくなった。あまり使用しない倉庫の天井にぶら下げていただけなので、衝撃を与えるわけでもなく、しかも点灯時間も合計100時間も使用していない。定格寿命(時間)約40000と掲載されているが、保証が1年なので、交換もしてもらえないが、あまりに寿命が短すぎて残念。

4人が参考にしています
2018-10-09
用途:
倉庫の補助灯として
対象商品:
19954184

倉庫の照明の当たりにくい暗い部分に、補助的に取り付けてみたが、明るくて非常によかった。
固定リングが柔らかく、2ヶ所で吊り下げると、LED管がくるくる回るので、発光面を好きな角度で吊り下げられる。逆に、電源コードが硬く、取り回しをすると、いつの間にか発光面の角度が変わってしまうので、電源コードが柔らかいコードにならないものか。
丈夫で、汚れたらふけるので、現場に持って行っても重宝しそう。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワークランプ・ハンドランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする