ワークデスク

 
シンプルで機能的なワークデスク。天板はキズのつきにくい低圧メラミン樹脂化粧。天板奥に配線用の切り欠きがあり、壁付けや対面レイアウトに対応しています。
奥行(mm)
600
高さ(mm)
700
材質
天板・幕板・側板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード、PVCエッジフレーム・脚部:スチール(粉体塗装)アジャスター:PP配線切欠キャップ:合成樹脂
天板厚さ(mm)
18
均等耐荷重(kg)
(天板)50
内容量
1台
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
※納品先が個人宅様の場合、配送ができない商品になります。
※今後休業中の会社様及び施設様等への配達について、
不在により持ち戻りがあった商品に関しましては一旦キャンセル措置を取らせていただく場合がございます。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
9 件中 1 - 9 件
注文
コード

品番
幅(mm)
質量(kg)

寸法(幅W×奥行D)(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
20056969 LWD-0860NA 800 17.5 ナチュラル 800×600 800×600×700 オープン
¥7,990 1 ¥7,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
20057014 Z-LWD-1260WHK 1200 22.9 ホワイト 1200×600 1200×600×700 オープン
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
20057023 LWD-1260NA 1200 22.9 ナチュラル 1200×600 1200×600×700 オープン
¥8,990 1 ¥8,990
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
20056953 Z-LWD-0860WHK 800 17.5 ホワイト 800×600 800×600×700 オープン
¥7,990 1 ¥7,990
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
20056978 Z-LWD-0860DBK 800 17.5 ダーク 800×600 800×600×700 オープン
¥7,990 1 ¥7,990
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
20056987 Z-LWD-1060WHK 1000 20.4 ホワイト 1000×600 1000×600×700 オープン
¥7,990 1 ¥7,990
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
20056996 LWD-1060NA 1000 20.4 ナチュラル 1000×600 1000×600×700 オープン
¥7,990 1 ¥7,990
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
20057005 Z-LWD-1060DBK 1000 20.4 ダーク 1000×600 1000×600×700 オープン
¥7,990 1 ¥7,990
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
20057039 Z-LWD-1260DBK 1200 22.9 ダーク 1200×600 1200×600×700 オープン
¥8,990 1 ¥8,990
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0 この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。