マフラー RPM-4in2in1

マフラー RPM-4in2in1 RPM

『RPM-4in2in1』は、約300工程に及ぶ入念なハンドメイクとTQC(Total Quality Control:全社的品質管理)から生まれたオリジナルマフラーブランドです。
2000年モデル以降(B4以降)の触媒内蔵モデルを含めた全ての年式に適合いたします。
度重なる社内排出ガス試験を行い、CO値 0.1%・HC値 161ppmという驚異的な排出ガス浄化性能を有する触媒を内蔵しました。
また、近接排気騒音値及び加速走行騒音値についても平成22年規制をクリアし、『アフターマフラー政府認証』を取得しております。
・エキゾーストパイプ
採用した4in2in1集合方式は、4気筒エンジンにおいて4in1集合方式よりも排気相乗効果が高く、また、上質なサウンドを発生させる要素の一つです。
素材は、スチール(STKM11A 機械構造用炭素鋼鋼管)を採用、部品一つ一つを職人の手によって丁寧に磨き上げた後、装飾クロムを含めた2層以上のメッキ処理を施し、高い耐候性を与えます。
・サイレンサー
Φ80×400サイズのスタイリッシュなボディは、高い剛性を持ち、過酷な使用条件による振動への耐性に優れているだけでなく、車体に装着した際、全体的なシルエットを美しくさせるのも特長です。
内部が完全な二重構造になったメーカー独自のサイレンサーによって最小限の排気抵抗で最大限の消音効果が得られ、低回転域で低音質、高回転域では唯一無二の爽快なレーシングサウンドを奏でます。
・部品構成
「(エンジンから集合部までの)フロントエキゾーストパイプ 4本」と「集合部」「テールパイプ」「サイレンサー」の計7つのパーツから成るフルエキゾーストマフラーです。
・装着状態
エンジン排気ポート部、テールステー部、マフラーバンドの3点で車体に固定します。
エンジン排気ポート部取り付けの際は、メーカー製フリーフランジ(エキゾーストホルダー)を使用します。
当製品は、エキゾーストガスケットを付属しております。

メーカーKAWASAKI 材質EX-P/スチール、サイレンサーアウターカバー/AL 車輌型式ZR250B1-B7F 主な適合車種BALIUS-2 内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
20215266 1075
110,000
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バイク用マフラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする