セーバソー 特別セット品

 

セーバソー 特別セット品 商品レビューを投稿する

付属品
湾曲ブレード(NO.163)、六角棒スパナ、チェンバイス、ケース
質量(kg)
3.9
電流(A)
12
電源(V)
単相100
消費電力(W)
1150
コード長さ(m)
2.5(2心)
切断能力(mm)
パイプ/ステンレスパイプ:216
ストローク数(min-1[回/分])
800〜2000
ストローク量(mm)
26
内容量
1セット
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【HiKOKI】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
20253197 CR17Y(S) 湾曲ブレードNo161セット品 返品不可 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく