グラフィックスボード NVIDIA Quadro P2000

 

グラフィックスボード NVIDIA Quadro P2000 商品レビューを投稿する

最新NVIDIA Pascal(TM)アーキテクチャ採用のグラフィックスプロセッサ搭載、DisplayPort 1.4コネクタを4系統搭載した、
補助電源不要の1スロットグラフィックスボード
API
OpenGL4.5〜2.1/DirectX12(ShaderModel5.1)/DirectX11〜8.1/
Vulkan1.0/NVIDIACUDA/DirectCompute/OpenCLAPI
仕様
(サポートアプリケーションベンダー)Autodesk、Adobe、AVEVA、AVID、Dassault、ANSYSFLUENT、Landmark、Lattice、PTC、RTT、Schlumberger、Siemens、UGS、Vizrt他120以上のアプリケーションベンダーの認証を取得、(最大画面数)4画面
寸法(mm)
スロットサイズ:200×111.15×151(ブラケット含まず)
機能
NVIDIAHighDefinitionAudio機能、HDCP2.2対応
最大消費電力(W)
75
インターフェース
PCI Express 3.0 x16
内部メモリー
5GB GDDR5 SDRAM 搭載
コネクタ
DisplayPort×4(DisplayPortver1.4対応)
プロセッサー
NVIDIA(R)Quadro(R)P2000グラフィックスプロセッサー
コア数
1024 コア
内容量
1台
注意
※Windows(R)10はバージョン1511(OSビルド10586)以降が必要です
※各OS最新のアップデートの適用を推奨
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
24733197 EQP2000-5GER オープン
¥64,900 1 ¥64,900
平日15時までにご注文いただくと、4日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく