ベッド柵カバー

 

ベッド柵カバー 商品レビューを投稿する

ベッド柵の隙間に手足が挟まる事故やケガを防ぎます。汚れが付きにくいナイロン素材で、洗濯もできます。
用途
けが・事故防止
仕様
洗濯OK、事故防止、弾力性能
材質
(カバー)ナイロン、(クッション材)ウレタンフォーム/3cm
タイプ
クッション無
長さ(cm)
90〜100
内容量
1枚
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
24735218 MT2005 ¥3,600
¥2,390 1 2,390
2,629 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。