図書館ブックフィルム

図書館ブックフィルム デビカ 図書館ブックフィルム デビカ
(6件のレビュー)

大切な本を手軽に保護・補強する接着剤付きカバー。
教科書、カタログなどをキズや汚れから守ります。
日本全国の公共図書館で採用!
UVカット仕様(本の色やけを防止します)
裏紙をはがせば、シール式接着剤で簡単に貼れます。

用途ブックカバー以外にも使い方いろいろ、地図・ノート・お店のメニュー・POPの保護に 材質フィルム:PP、接着剤:エルマジョン系、裏紙:白上質紙 寸法(幅Wmm×長さLm)350×2 RoHS指令(10物質対応)対応 内容量1巻
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
24754854 040560
660
499
549 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2022-07-04
用途:
幼児本のページカバー
対象商品:
24754854

1歳未満の幼児が本またはページの角部をしゃぶるのでボロボロにならないように透明フィルムを探していました。
平らなところにしか貼らないのですが、伸びやすい素材のためシワが出来やすいです。
表側にも離型紙があれば伸びにくく合わせもやりやすくなると思います。

2022-07-01
用途:
幼児本のカバー

思った以上に伸びる素材だったので初作業ではシワを発生させてしまいました。2回目からは問題なく貼ることが出来ました。本に限定すれば素材が伸びる必要はないと思います。失敗し難くするように表面離型紙仕様があっても良いと思います。

一般社団法人ふじの会 様 2021-06-09
用途:
こどもの帳面の補強
対象商品:
24754854

普通に使いやすい。しっかり貼ることができる。はじめは、しわにならないように慣れが必要だけれども。

2021-04-18
用途:
コツがいる
対象商品:
24754854

貼り付けるにはなかなかコツいる
粘着力がつよくて柔らかく伸びる素材なので貼り直しは不可
上手く施工できるととても丈夫になる

2020-03-18
用途:
よく使う本の保護カバーとして使用
対象商品:
24754854

ユーチューブで貼り付け要領をよく理解してトライした結果、2回目以降は比較的短時間できれいにできた。(1回目は理解不足でしわ発生)今後も使用したい。

2020-04-11
用途:
機材パネルの表面保護
対象商品:
24754854

平面や曲面ならまったく問題はありません。接着力も良好です。ただし直角に曲げた箇所に貼り付けるのは、あまり向いていないようです。強く引っ張りながら貼っても、いくぶんタルミが出ます。そんな使い方をするほうが悪いのですが。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「学童文具/雑貨」にはこんなカテゴリがあります

シェアする