データー転送レーザー距離計 ”スマキョリ” 屋外測定可 GLM150C 測定範囲0.08〜150m、測定精度±1.5mm

 

データー転送レーザー距離計 ”スマキョリ” 屋外測定可 GLM150C 5.00 (1件の商品レビュー)

2.8インチ大型液晶画面です。
液晶画面に頑丈なドラゴントレイルガラスを採用しています。
デジタルビューファインダー8倍ズームです。
従来のピタゴラス測定機能では計測できない距離も、角度センサーを内蔵したことにより、カンタンに測定することが可能です。作業に応じて選べる充実の測定モード。専用の無償アプリ「Measuring Master」を使用することで、測定結果をスマートフォンやタブレットPC、パソコンに転送することができます。
トラスコ品番
119-8723
質量(g)
230
適合レーザーの種類
650nM 1mW以下
最小表示(mm)
0.5
保護等級
IP54
機能
距離、面積、体積・容積、ピタゴラス(シングル・ダブル・間接)、傾斜、壁面積、等間隔
電池
単3アルカリ乾電池3本
レーザー安全基準
クラス2
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
142×64×28
内容量
1台
関連資料
メーカカタログ
注意
※屋外屋内での距離測定等に。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
測定精度(mm)
測定範囲(m)
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
25205103 GLM150C ±1.5 0.08〜150 ¥49,000
¥36,900 1 ¥36,900
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 樹木調査

画面が見やすくて満足です。
海外の他の有名メーカーの製品よりコストパフォーマンスが良くて満足です。

これは注文コード 25205103 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2020-03-14]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく