ノートPC VersaPro タイプVG

ノートPC VersaPro タイプVG - NEC
メモリー容量4GBHDDなしディスプレイ13.3型使用CPUCore i5-6200UOSWindows 10 Pro 64bit動作周波数(GHz)2.3光学ドライブなし内容量1台
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
SSD
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
24792584PC-VK23TGVG6LMU128GB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24792593PC-VK23TGVG6L5U256GB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
24792609PC-VK23TGV76L5U256GB
オープン
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする