45cmアルミ羽根三脚扇(ワンタッチ)

 

45cmアルミ羽根三脚扇(ワンタッチ) 商品レビューを投稿する

異常過熱を検知して自動停止するから安心
サーマルプロテクター内蔵
羽根の取付けが簡単
スピンナー固定方式
組立・収納も簡単・ラクラク
ワンタッチで折りたためる手間いらずの三脚
優れた耐久性のアルミ羽根
油煙やほこり等の多い過酷な環境にも安心
用途
薬品や油煙の多い工場内の空気循環
ゴルフ練習場の各ブース
店舗の入口で防虫に
調理加工場
体育館の熱中症対策
質量(kg)
約6
タイプ
三脚型
消費電力(W)
約159/187(50/60Hz)
羽根枚数
4(スピンナー固定式)
電源コード(m)
約2.1
機能
ワンタッチ折りたたみ脚、風量3段階切換え、前ガードフック固定方式、左右 自動首振り(左右約40°)、上下 手動角度調節(上下15° 3ステップ)
電気代の目安
約4.3/5.0円・時間(50/60Hz)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約78×68×115-142
材質(羽根)
アルミ
高さ調整範囲(mm)
約1150〜1420
羽根径(Φmm)
450
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
25181897 KSF4543-S オープン 廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく