【ワケあり】LMレール(SHS形/定尺)

 

【ワケあり】LMレール(SHS形/定尺) 商品レビューを投稿する

特記
※理由あり(未使用・未開封)
その他
ブロックとレールは別売りですのでセットされておりません。お客様で取り付けていただく事となります。
適合
LMブロック SHS 25
質量(kg)
5.12
種類
レール単品
ピッチ(mm)
60
寸法G(mm)
20
寸法h(mm)
9
寸法W2(mm)
23.5
穴径d1(Φmm)
7
穴径d2(Φmm)
11
レール長さ(mm)
1600
寸法d1×d2×h(mm)
7×11×9
レール幅(mm)
23(0〜-0.05)
レール高さ(mm)
20
内容量
1個
注意
※受注状況により納期が変更になる商品ですので、発注時にご確認ください
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
25211988 SHS 25+1600L ¥77,700
¥50,338 1 ¥37,754
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品不可
代引不可
車上渡し
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく