BASIC ラチェットホルダー 丁番付

 

BASIC ラチェットホルダー 丁番付 商品レビューを投稿する

摩耗や釘の突き抜けに強い高密度2520デニール100%ナイロンを使用。反射テープ付きで視認性バツグン。
ポケットの縁に反しが無く指を痛めない。丈夫な5重層の生地。ラチェットレンチなど細身の手工具入れに最適。丁番付きの首振りタイプ
用途
ラチェット類収納・職種例/大工・電工他全般
ブラック
材質
ナイロン100%(2520デニール)
幅(mm)
65
高さ(mm)
285
質量(g)
106
奥行(mm)
35
適合ベルト幅(mm)
50
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
25409896 BSH113 ¥2,550
¥2,090 1 2,090
2,299 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。