ワイヤレスマウス 光学式

ワイヤレスマウス 光学式 モノタロウ
(30件のレビュー)

コードの煩わしさがないワイヤレスマウスです。

用途PCの操作に ブラック 付属品レシーバー1個 寸法(mm)約61×102×39 質量(g)59.5 対応OSWindows 2000/XP/2003/Vista/Win 7/Win8/Win10 接続方式無線 センサー光学式 使用電池単3アルカリ乾電池×1本(電池含まず) LED色 解像度1000dpi ボタン数3個 無線通信方式2.4GHz帯 操作距離最大10m 内容量1個
取扱説明書:
注意
※用途以外に使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
31595017 739MWM
999
1,099 (税込)
取扱い終了

1年間返品保証
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
31595017 739MWM 31339123 M-IR07DRBK M-IR07DRBK ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン IR LED 省電力 シンメトリーデザイン PS5 エレコム 31339123 ワイヤレスマウス 無線 2.4GHz USB 3ボタン IR LED 省電力 シンメトリーデザイン PS5 エレコム 1個 1,390 税込1,529 ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 30
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
有限会社井戸囲 様 2022-01-21
用途:
PC操作用
対象商品:
31595017

マウスが壊れたので新しく購入しました。
安くて使いやすいです。

2021-09-18
用途:
PC作業
対象商品:
31595017

クリックに少し力がいる感じです。使い心地に不便はありませんが、好みが分かれるかもしれません。カチッという音も大きめに感じます。コスパ良い商品だと思います。

株式会社遠藤製作所 様 2021-09-08
用途:
気分屋
対象商品:
31595017

USBが気分屋さんで
反応したりしなかったり
1週間で電池切れ?と思い交換したが反応せず
USBはPCに反応してるのですが
マウスがUSBに反応しない
結局、有線に戻しました

株式会社エステー工業 様 2021-09-02
用途:
パソコンのマウス操作
対象商品:
31595017

とても軽くワイヤレス操作なのでパソコン周辺がスッキリで使いやすい。

2021-01-25
用途:
PC操作時
対象商品:
31595017

故意にUSBドングルを壊してしまったため、2度目の購入です。
他のマウスよりもクリックしたときの音は大きいですが、
ワイヤレスでここまで安いのであれば、特に気にしません。
デザインもシンプルで良いと思います。

1人が参考にしています
2021-03-24
用途:
PC
対象商品:
31595017

シンプルで使いやすく反応も良いです。買ってよかったです。

株式会社オーテクス 様 2021-03-16
用途:
PC使用時
対象商品:
31595017

有線マウスを使っていたので、重く感じました。慣れるかと思いましたが、まだ慣れません。
線がないので、その点では快適です。

願成寺 様 2021-02-24
用途:
パソコン作業時
対象商品:
31595017

コスパ最高です。少し重いのはワイヤレスならではなので我慢できます。リピすると思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マウス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする