アルコール消毒液ポンプスタンド プレート無し

 

アルコール消毒液ポンプスタンド プレート無し 商品レビューを投稿する

ポンプをスタンドに固定する金具付きです。
組み立て式(要工具)。
効果
消毒
仕様
プレートなし
材質
本体/スチール(粉体塗装)、パネル/スチール、棚板/MDF(木製樹繊維板)
寸法(mm)
256×310×1012
質量(kg)
3.9
棚板耐荷重(kg)
5(均等荷重)
アズワン品番
7-4644-02
棚板寸法(mm)
242×200
棚高さ(mm)
713
内容量
1個
注意
※薬液は付属しておりません。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
25451433 AS-01 ¥8,200
¥7,990 1 7,990
8,789 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。