デラックス歩行器 XPRESSO NANO

 

デラックス歩行器 XPRESSO NANO 商品レビューを投稿する

ワンタッチで折りたたみが可能です。
ブレーキワイヤーがなく、邪魔になりません。
シートは柔らかいパッド入りの折りたたみ防水シートです。
細かなところに工夫がいっぱい。
新世代の歩行器です。
材質
フレーム/アルミニウム、座面/ABS樹脂、バッグ/ポリエステル繊維
種別
チョコレートブラウン
質量(kg)
7
チョコレートブラウン
耐荷重(kg)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
575×635×765〜840
キャスター径(Φmm)
200
座面高さ(mm)
460
アズワン品番
7-3752-01
座面寸法(幅W×奥行D)(mm)
430×205
折りたたみ寸法(mm)
260×635×765〜840
内容量
1台
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
25474418 CB ¥49,000
¥47,900 1 47,900
52,690 (税込) 出荷目安:12日
メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
地域運賃   この商品は地域により配送料が発生します。
地域 単位 配送費
 ※ 上記は目安です。詳しくは注文コード毎のページでご確認ください。
離島 1注文コードにつき 20,000 / 税込 22,000
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。