ボトルホルダー フック型

 

ボトルホルダー フック型 商品レビューを投稿する

取り付け方色々!
手指消毒剤等を使いやすい場所に設置するのに便利です。
設置したい場所に合わせて取付方法が選べます。
種別
88×122×140.5mm
材質
スチール(PEコーティング)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
88×122×140.5
取付け方法
フック型
アズワン品番
7-3597-04
収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
80×80×103
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
25483238 - ¥2,100
¥1,990 1 1,990
2,189 (税込) 平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。