マルチパンフレットスタンド

 

マルチパンフレットスタンド 商品レビューを投稿する

奥行きが狭い省スペースタイプです。
紙を押さえるサポートバーがパンフレットの前倒れを軽減します。
サポートバーを上げると掲示板としても使えます。
材質
スチール(粉体塗装)
質量(kg)
11
耐荷重(kg/段)
5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
735×282×986
適合サイズ
B6〜A4
アズワン品番
7-4227-01
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
25483983 HA13-KMP ¥23,900
¥23,800 1 23,800
26,180 (税込) メーカー直送品
返品不可
代引不可
お届け地域によって、配送料をご負担いただく場合がある商品です。
廃番
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。