アズワン

紫外線殺菌保管庫 ナイチンゲール 時計なし

紫外線殺菌保管庫 ナイチンゲール 時計なし アズワン 紫外線殺菌保管庫 ナイチンゲール 時計なし アズワン

15分ごとに連続3回点灯のサイクルをくりかえすタイマー付きです。
扉を開けると、殺菌ランプは消灯します。

仕様時計なし 材質本体/ABS樹脂、内装/ステンレス 質量(kg)4.5 1型 電源(V)AC100(50/60Hz) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)300×242×420 殺菌灯6W×1灯 アズワン品番7-3540-01 庫内寸法(mm)230×218×205 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1〜1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25495314 -
59,800
58,900
64,790 (税込)
翌々日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
離島 1注文コードにつき 20,000 / 税込 22,000

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする