不快害虫用きひ剤 デサピア 置き型

 

不快害虫用きひ剤 デサピア 置き型 5.00 (1件の商品レビュー)

殺虫ではなく安全な天然植物エキスの効果で虫を忌避するので、死がいも残りません。孵化抑制効果があるので、より高い忌避効果を発揮します。
成分
天然成分エキス配合(よもぎ、どくだみ、緑茶等13種類)
タイプ
置き型
適合範囲
3〜6畳
内容量(g)
100
香り
無香に近い微香タイプ
有効期間
約1ヶ月
アズワン品番
7-3475-01
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
対象害虫
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
25508149 - コナヒョウダニ、ヤケヒョウダニ、チャバネゴキブリ、クロゴキブリ等 ¥1,200
¥999 1 ¥999
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 5.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 害虫駆除

死番虫やコバエの除去に一番。素晴らしい。臭いを抑えてくれたらなお良い。

これは注文コード 25508149 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-04-15]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく