訪問看護用バッグ コミュニティーズ

 

訪問看護用バッグ コミュニティーズ 商品レビューを投稿する

前ポケット内に針回収容器などを固定するホルダーが付いています。
付属のアンプルポーチは19本収納可能です。
容量をキープしながらもコンパクトデザイン。可愛いフォルムです。
ブルー
付属品
透明ポーチ×1個、アンプルポーチ×1個、針回収容器×1個、冷却ジェル×1個、ショルダーストラップ×1本
種別
ブルー
材質
ポリエステル
質量(kg)
1.35、【最大収納】約3.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
350×255×140
アズワン品番
8-2247-31
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
25508824 EB01.008 ¥16,000
¥15,900 1 15,900
17,490 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、翌営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。