グラフィックボード GEFORCE GTX1050Ti

 

グラフィックボード GEFORCE GTX1050Ti 商品レビューを投稿する

GALAXY×玄人志向のハイエンドブランド「GALAKURO」シリーズ
NVIDIA GEFORCE GTX1050Ti搭載グラフィックボード
仕様
GPU/NVIDIA GEFORCE GTX1050Ti、コアクロック(MHz)/Base:1354、Boost:1468、メモリクロック(MHz)/7008、メモリ幅(bit)/128、バス/PCI-Express3.0(×16)
付属品
ユーティリティディスク
規格
(メモリ)GDDR5
出力
DisplayPort×1、HDMI×1、DVI-D×2
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)
230×98×28(ブラケット含まず)
冷却方式
空冷ファン(2スロット占有)
メモリー容量
4GB
補助電源
6pin×1
内容量
1台
注意
※ドライバはGEFORCE EXPERIENCEをインストールし、GEFORCE EXPERIENCEを使ってインストールを行うか(要インターネット)、NVIDIAのサイトからダウンロードをしてください。
※寸法はコネクタの接続と突起部を考慮して、余裕をみて製品を選択することを推奨します。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
25512263 GK-GTX1050Ti-E4GB/WHITE オープン
¥28,900 1 ¥28,900
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく