YAMAZEN(山善)

フォールディング レジャーテーブル

フォールディング レジャーテーブル YAMAZEN(山善) フォールディング レジャーテーブル YAMAZEN(山善) フォールディング レジャーテーブル YAMAZEN(山善) フォールディング レジャーテーブル YAMAZEN(山善) フォールディング レジャーテーブル YAMAZEN(山善)
(1件のレビュー)

使い勝手のよい必要なスペックが揃ったスタンダードなテーブルシリーズ。マルチに使えるお手軽な60×90cmタイプ。専用パーツが本体脚部との隙間を解消し横揺れを軽減。高い安定性を実現。

用途屋外で使える折りたたみレジャーテーブル、アウトドアテーブル、バーベキューテーブルとして。 天板寸法(幅W×奥行D)(mm)テーブル:600×900 材質天板:合成樹脂化粧繊維板(ポリエステル)、脚部:アルミ 質量(kg)4 天板耐荷重(kg)20 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×900×375/700 耐熱温度(℃)天板:150(耐滴加工) 収納寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約620×475×80 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1〜1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25543456 YAT-6090
オープン
3,990
4,389 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様プレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する
2021-11-29
用途:
外部作業中
対象商品:
25543456

組立は簡単、軽くて移動も楽
アタッシュケースのような持ち手があるので持ち運び時に助かっている
脚の継ぎ足しで高さを調節でき、作業場所によって変えられ便利
安価で良いものを手に入れられてありがたい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする