電池式赤外線センサ送信機

 

電池式赤外線センサ送信機 商品レビューを投稿する

電源は電池、警報信号は小電力ワイヤレスのフルワイヤレス赤外線センサー
仕様
使用赤外線:LED(近赤外線発光ダイオード)によるパルスビーム
材質
樹脂
質量(g)
投光器:約1500g(電池含まず)、受光器:約1550g(電池含まず)
電源電圧
DC3.6V(専用電池SAFT社製LS33600使用)
構造
防雨構造、IP65相当
電池寿命
投光器側:約4年(常温、電池2本使用時)、受光器側:約4年(1日100回送信、常温、電池2本使用時)
検知方式
近赤外線ビーム遮断方式(4段ビーム対向型)
表示灯
【アラーム】警報出力時:赤色点灯(受光器のみ)【受光感度】受光感度減衰時:赤色点灯(受光器のみ)
警戒距離
屋外100m以内
内容量
1組
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
25655456 TXF-125 ¥160,000
¥129,000 1 129,000
141,900 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。