PEラップ

 
鮮度保持と安全性に優れたPE(ポリエチレン)ラップです。
PEは焼却時に塩素系ガスが出ないため、安全で安心してお使い頂けます。
用途
食品の包装に
パッケージサイズ(mm)
315×45×45
内容量
1巻(30m)
注意
※油性の強い食品を直接包んで電子レンジに入れないでください。
※火気に近づけないでください。
※オーブン・オーブントースター・電子レンジのオーブン機能では使用しないでください。
※食品を包装する以外は使用しないでください。
※小さなお子様の手の届かない場所で保管してください。
※ご使用後はカッターの刃を箱からはがし、金属ごみとして廃棄してください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
幅(cm)
材質
耐熱温度(℃)
長さ(m)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
25667514 PE30cm×30m 30 ポリエチレン(ラップ)、スチール(刃) -40〜110 30
¥99 1 ¥99
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 3.60  総レビュー件数: 5 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 3

用途: レンジ

メーカー品に比べて引っ張り出しにくいですが、もう慣れました。また次も買います。

これは注文コード 25667514 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-10-03]

満足度: 1

用途: 食品の保存

箱がすぐに柔らかくなって潰れてしまう為、使いにくい。
ラップが切りにくい。

これは注文コード 25667514 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-09-16]

満足度: 5

用途: 細かい部品の洗浄後に使用

使い易く、コストも安く
良い品です。
バリエーションで40cmもあれば、いいと思いますか

これは注文コード 25667514 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-04-19]

満足度: 4

用途: 薄くて使い辛いらしい

日頃は専らサランラップを使用しているつれの意見によると、こちらはペラペラして、薄くて使い辛いという評価がされている。今後、引き続き購入するかどうかは微妙なところ。

これは注文コード 25667514 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-05-23]

満足度: 5

用途: 日常使用

老人福祉施設内での日常使用です。低価格ですが全く問題なくリピート購入。

これは注文コード 25667514 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-01-04]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく