サマータイヤ&ホイール4本セット ノート〔E12〕
タイヤとホイールがセット(組み込み済)でお買い得な商品です。保証1年付。
用途ノート〔E12〕・デミオ〔DJ3(5)FS〕
タイヤタイプGT-エコステージ
サイズ15インチ5.5JJ 4-100
穴数4
本数4本
P.C.D(mm)100
タイヤサイズ185/65R15 88S
タイヤ幅(mm)185
リム径(inch)15
偏平率(%)65
商品タイプタイヤ+ホイール
インセット43
内容量1セット(4本)
注意
※サイズ等をよくお確かめの上ご購入下さい。※取付の際は空気圧等再調整をお願いします。※車種・グレード・車体誤差・使用状況により、ディスク面ハミ出し・干渉等の可能性があります。
タイヤ・足回り の新着商品
【ハイエース200系】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 195/80R15 107/105L LT + アルミホイール4本set
Goodyear
税込¥108,878
¥98,980
【キャラバンNV350】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 195/80R15 107/105L LT + アルミホイール4本set
Goodyear
税込¥108,878
¥98,980
【ハイエース200系】 スタッドレスタイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10 195/80R15 107/105N LT + アルミホイール4本set
BRIDGESTONE(ブリヂストン)
税込¥153,780
¥139,800
【ハイエース200系】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 195/80R15 107/105L LT + アルミホイール4本set
Goodyear
税込¥103,378
¥93,980