カッターケース

 

カッターケース 商品レビューを投稿する

軽い!摩耗に強い! ベルト通し幅60mmまで対応 リフレクターライン入:反射素材使用!光があたると反射
用途
カッターの収納に
質量(g)
50
適合ベルト幅(mm)
60まで
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
210×90×30
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
材質
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
25785814 11-80955 本体:ポリエステル1680D・600D、カシメ:スチール オープン
¥449 1 ¥449
平日15時までにご注文いただくと、翌々営業日に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく