上腕式血圧計 BM-200

上腕式血圧計 BM-200 ドリテック
(1件のレビュー)

大きな画面で簡単操作の上腕式血圧計。血圧値のレベルを表示し、60回分の測定値を記憶します。収納や携帯に便利なケース付。

材質ABS樹脂 測定範囲圧力/0~300mmHg 脈拍数/40~160拍毎分 電源単3形乾電池×4個(確認用付属)、ACアダプター(別売) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×70×140 測定可能な手首周囲長(mm)220~320 医療機器承認・認証・届出番号医療機器承認番号:227AKBZX00145000 医薬品医療機器等法医家向け管理医療機器_一般 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
25824716 BM-200WT
オープン
2,890
3,179 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
桶本商会 様 2021-09-25
用途:
血圧測定
対象商品:
25824716

電池を交換したら時間・日付の設定が解らない、取説ありませんか

MonotaROからの回答

こちらのページの下部に取扱説明書がございます。ご参照いただけますようお願い申し上げます
https://dretec.co.jp/medical/sphygmomanometer/bm-200/lang-ja

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「血圧計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする