ラック 折りたたみ式 4段 ワイドタイプ 木製

ラック 折りたたみ式 4段 ワイドタイプ 木製 モノタロウ
(4件のレビュー)

簡単に組み立てができ、収納ができます。
更に収納力のある幅600mmタイプです。
室内で本や小物を置いたり、屋外ではキャンプ・バーベキューの小物置きに使用でき、使用法はアイデア次第!

用途小物収納として 材質天然木 質量(kg)3.9 ナチュラル 耐荷重(kg)5/一段あたり 組立寸法(mm)約600×300×850 収納寸法(mm)約600×400×125 内容量1台
取扱説明書: (0.9MB)
注意
※加熱した鍋やヤカン、カセットコンロ等は置かないでください。転倒すると危険です。
※収納時に手を挟まないよう注意してください。
※段差など不安定な場所に置かないでください。
※耐荷重を超えて加重をかけないでください。
※寄りかかったり、製品の上に座ったりしないでください。
※天然木使用のため、節・ヒビ・ササクレが生じている場合がありますが、使用上問題がない範囲でご了承ください。
※水などがかかると変形・カビが発生することがあります。
※火に近づけたり、日のそばに置かないでください。
※用途以外使用しないでください。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
26325478 MOR4-600
4,790
5,269 (税込)
取扱い終了

1年間返品保証
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
2019-08-31
用途:
整理整頓
対象商品:
26325478

軽くて、たたんだり開いたりがとても簡単です。値段も安くて良かったです。

1人が参考にしています
2019-06-02
用途:
息子への誕生日プレゼント
対象商品:
26325478

購入は2台目です洋服の整理に私も使って良かったので息子への
誕生日プレゼントとして購入しました、気に入ってくれている様です

2019-04-14
用途:
ハンドメイド作品の棚
対象商品:
26325478

見た目以上に軽く簡単に折りたためれました。
裏に滑り止めもあり安定性も良かったです!

2019-04-06
用途:
部屋の整理
対象商品:
26325478

簡易かたずけに便利で使い勝手が良かった。
使用後もかさばらず 保管できるのが良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納家具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする