ボックスコンピュータ 220シリーズ

 

ボックスコンピュータ 220シリーズ 商品レビューを投稿する

Intel Atom プロセッサE3845 1.91GHz搭載ウルトラスモールPC。クアッドコアCPUの採用により、4つのコアで4つのアプリケーションを同時に安定した高速処理を実現。ほぼ新書サイズの小さな面積で設置可能な省スペース設計。メモリ2GB、OSなし・ストレージなしモデル。
質量(g)
800
入力電圧(V)
DC12〜24
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
178×115×29
保存温度(℃)
-10〜60
メモリー
2GB ECC対応
ディスプレイ
DVI-I×1 (29ピンDVI-Iコネクタ)、Display Port×1
使用周囲温度(℃)
0〜50
設置方法
デスクトップ、ウォールマウント
危険等級
T
OS
なし
プロセッサー
Atom E3845
CFカードスロット
なし
危険物の類別
第三類
危険物の品名
アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く)およびアルカリ土類金属
インターフェイス
USB2.0×2、USB3.0×1、RS-232C×2、RS-422/485×1
危険物の性状
第1種
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
26010539 BX-220D-DC600000 オープン
¥89,900 1 89,900
98,890 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。