パネルコンピュータ PT-956S シリーズ

 

パネルコンピュータ PT-956S シリーズ 商品レビューを投稿する

Intel Atom プロセッサE3845 1.91GHz搭載ファンレスパネルコンピュータ。クアッドコアCPUの採用により、4つのコアで4つのアプリケーションを同時に安定した高速処理を実現。DVI-I、1000BASE-T、USB3.0、USB2.0、シリアルなど拡張インターフェイスを搭載ファンレス、ストレージにCFastカードを採用による完全スピンドルレス設計で保守が容易。 12.1inchモニタ OSなし・CFSなしモデル。
仕様
Ethernet:100BASE-TX ×2、オーディオ:Line out×1、Mic×1、 RAS:リモートパワーオン、ハードウェアモニタ (ファン・温度・電圧)、ウォッチドッグタイマ
入力電圧(V)
DC12〜24
保存温度(℃)
-10〜60
メモリー
4GB
ディスプレイ
DVI-I×1
解像度
1024×768(XGA)
使用周囲温度(℃)
0〜50 (1000BASE-T使用時 0〜45)
設置方法
パネルマウント
LCD仕様
12.1インチ
危険等級
T
OS
なし
プロセッサー
Atom E3845
CFカードスロット
なし
危険物の類別
第三類
危険物の品名
アルカリ金属(カリウム及びナトリウムを除く)およびアルカリ土類金属
タッチパネル方式
抵抗膜アナログ方式
メモリーカード
CFast slots×2
危険物の性状
第1種
I/Oポート
USB3.0×1、USB2.0×3、RS-232C×2
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
26011293 PT-956SLX-DC700000 オープン
¥189,000 1 189,000
207,900 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。