FAコンピュータ VPC-1600シリーズ

 

FAコンピュータ VPC-1600シリーズ 商品レビューを投稿する

長寿命・高信頼のFAコンピュータ。ネジなしで着脱可能なフロントパネルを採用、ハードディスク、空冷ファン、防塵フィルタなどの寿命部品を本体前面から素早く交換できる高いメンテナンス性を実現。Celeron G1820搭載、4GB、250GB HDD*1、Windows 7 Professional for Embedded Systems(日本語版 32bit)プレインストールモデル。
仕様
Ethernet:1000BASE-T×2、オーディオ:Line out×1、Line in×1、Mic×1、拡張バス:PCI×3、ドライブベイ:3.5-inch bay (SATA)×2
入力電圧(V)
AC100〜240
保存温度(℃)
-20〜60(-4〜140°F)
メモリー
4GB
ディスプレイ
DVI-I×1、Display Port×1
使用周囲温度(℃)
5〜40
設置方法
デスクトップ
OS
Windows 7 Professional for Embedded Systems 32bit 日本語
プロセッサー
Celeron G1820TE
ハードディスクドライブ構成
250GB
I/Oポート
USB3.0×4、USB2.0×4、RS-232C×4、LPT×1、PS/2×2
内容量
1個
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷
関連
数量
26011458 VPC-1600-17225B ¥258,000
¥249,000 1 249,000
273,900 (税込) 平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
返品不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

ご質問件数:0この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。