耐圧試験装置

 
世界の各種安全規格(IEC、EN、UL、CSA、GB、JIS)に基づく試験を安全かつ正確に測定し結果の表示と、PASS/FAILの判定を行う事が可能です。
リモート端子を使用して、システム組込みも容易に実現可能です。
付属品
クイックスタートガイド、取り扱い説明書(CD)、ACケーブル、インターロックキー、リモート端子プラグ、テストリード(GTH-114)
質量(kg)
約15
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
330×150×460
機能
単独/自動試験モード、メモリ:100メモリ(単独メモリ)、高輝度LEDインジケータ、インターロック機能、ゼロクロス投入機能、出力電圧RAMP機能、真の実効値測定
インターフェース
(リア)RS-232C、USB、SIGNAL I/O端子、(フロント)リモート端子
ディスプレイ
240×64ドットマトリックス液晶
内容量
1台
関連資料
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
3 件中 1 - 3 件
注文
コード

品番
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
19953843 GPT-9801(校正書・トレーサビリティ体系図付) オープン
¥119,000 1 ¥119,000
出荷目安:14日
メーカー直送品
返品不可
代引不可
19953859 GPT-9802(校正書・トレーサビリティ体系図付) オープン
¥179,000 1 ¥179,000
出荷目安:14日
メーカー直送品
返品不可
代引不可
19953868 GPT-9803(校正書・トレーサビリティ体系図付) オープン
¥219,000 1 ¥219,000
出荷目安:14日
メーカー直送品
返品不可
代引不可
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる! 商品レビューを投稿する

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく