スモールパーツキャビネット 引出 小×3個・小深×3個タイプ

 

スモールパーツキャビネット 引出 小×3個・小深×3個タイプ 4.00 (1件の商品レビュー)

最小サイズでちょっとした小物収納に便利!
引出しは小×3個・小深×3個タイプです。
小深は深さが80mmあるので、少し高さのある小物が収納できます。小さくても実力十分なキャビネットです。
小型工具・ネジ類・事務用品・釣用品などの収納にとても便利!
引き出しは透明なので中身が確認しやすく、飛び出しにくい!
背面には壁掛け用の穴、底面には滑り止め用のゴム脚が付いています。
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
小:63×134×38
小深:63×134×76
用途
小物、パーツ等の収納
付属品
仕切板:小×3枚・小深×3枚
材質
ポリスチレン
質量(kg)
約0.67
ブラック
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
234×154×148
内容量
1台
注意
※用途以外に使用しないでください。
※落下等の強い衝撃が加わると本体・引出が破損する恐れがありますので取り扱いにご注意ください。
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
引出し数
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
26317419 小×3個・小深×3個タイプ 小×3個・小深×3個
¥899 1 ¥899
平日15時までのご注文は、当日出荷になります。(土・日・祝は除く)
返品保証
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.00  総レビュー件数: 1 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 4

用途: デスクの片付けに

深型の引き出しがあるので、ちょっとかさのあるものも収納できて便利。高さが14.5cmのところに収納したかったので、ケースの出っ張っている部分を削って使っている。

これは注文コード 26317419 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2019-10-20]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく