リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)にメタロセンが配合された強度があるお買い得な業務用ポリ袋です。
箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。
丈夫さは安いわりにいいです
乳白色が中身が少し隠れていい感じ。何度もリピートしています。
紙ごみ等を捨てる、会社のゴミ袋として使用してます。
箱に入っているので引き出す時複数枚、出てこないのが良いです。
強度も問題ないです。
厚みがあり簡単には破けないのでうれしいです。
値段も安くて大容量で助かります
0.03という厚みと丈夫さごみが魅力。家庭用と店舗用で使用している。生ごみ・燃えるゴミ・事業用のゴミ等全てのゴミを分別するのにも見やすく耐久性が抜群です。
市町村指定ゴミ袋より、1サイズ大きなポリ袋を2重にして中に入れ中身の目隠しと破れ防止に補強の意味も兼ねて使っています。なぜ1サイズ大きくするのかは、ゴミを足で袋に詰め込む時に、内側の袋が大きいと外にこぼれにくく、より多くのゴミが入れやすいです。やってみてください。ただし、今回は間違えて透明のつもりで乳色半透明でした。間違えやすい。
何回もリピ買しています。ものたろうブランド15%OFFの日に合わせて注文しているのでコスパ最高。これからも買い続けます。
季節柄、樹木の成長著しい季節です。剪定枝を収納・保管・廃棄処理用として購入しました。
一般的な低密度ポリエチレン袋の3倍ほどの厚さがあるため、どんどん放り込んでも、簡単には突き破られません。安い薄物を使って、突き破られると二重にするなどの対応が執られますが、薄いため、結局突き破られます。やはり、最初から分厚い0.03mm厚のこちらのポリ袋が最適だと思います。100枚入りなので、単価は安く、効率的に作業がはかどる逸品だと思います。