ポリ袋 0.03mm厚 90L 100枚入り エコノミータイプ
リニア低密度ポリエチレン(LLDPE)にメタロセンが配合された強度があるお買い得な業務用ポリ袋です。
箱の上部に切込みがありますので、取り出しに便利です。
※可燃物ですので、火のそばに置かないでください。
※突起のあるものを入れると、材質上破れることがありますのでご注意ください。
※摩擦により衣服に色がつく場合がありますので、こすらないようにしてください。
※本来の用途以外には使用しないでください。
商品説明動画
この商品をチェックした人はこんな商品もチェックしています
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 26255399
- 用途:
- マンション,ゴミ置場にて各種ゴミのまとめ
約9年前からモノタロウ製90L×0.04厚(リニア低密度ポリエチレン)をずっと使用していましたが、原材料の高騰なのか?価格も上がってしまったので、使えればと思い90L×0.03厚(リニア低密度ポリエチレン+メタセロン)を購入しすでに1000枚以上同用途に使用していますが、少し腰がないように感じますが、まったく問題なく使用出来ます。引き続き今後も使用していきますが、現価格の維持をお願いします。以上
- 対象商品:
- 26255383
- 用途:
- 主にゴミ捨て
以前は0.04mmのものを購入していましたが、価格高騰の為0.03mmのこちらにきりかえましたが、問題なく使用できています。価格も低価格なところが購入の決め手です。
- 対象商品:
- 26255383
- 用途:
- 会社用
厚みも十分にあり乳白色なのでゴミがはっきり見えないところがいいです。もう少し薄くてもいいから値段が下がればいいなと。半透明より乳白色がいいので。
- 対象商品:
- 26255383
- 用途:
- 引っ越しのごみ袋
以前は0.04mmを買って使いましたが今回は0.03mmにしました。ドラッグストアに売っている0.03mmより弱いような気がします。0.04にすればよかったかなと。
でも、重いもの尖ったものを入れなければ良いです。
- 対象商品:
- 26255383
- 用途:
- 印刷会社の雑ゴミ入れ
印刷会社なので、再生できない紙やフィルム、バックカーボンの紙屑等をいれて、廃棄業者に
出してます。価格も手ごろで、丈夫、なかなか100枚入りはないので助かってます。何よりも、なくなっても注文してすぐに届けてもらえるので、余分な在庫をおかなくなりました。
- 対象商品:
- 26255383
- 用途:
- 庭木剪定作業のかたづけ
早速の手配有り難うございました。
0.05㍉を使用してましたので少し物足りない感じです。取合いず大丈夫ですよ、
有り難うございました。
- 対象商品:
- 26255383
- 用途:
- 垣根の刈り込み後の枝、葉の処理に使用
以前は0.02mmを使用していましたが、枝で穴が開くことが多くありました。
0.03mmに変えて大変丈夫で、穴が開くことも大分減りました。
大変満足しております。
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- RoHS10物質の調査書、不使用証明書の発行は可能でしょうか。
- 回答:
- RoHS10含有有無については調査しておりません為、発行不可でございます。
- 質問:
- SDS(安全データシート)は発行可能でしょうか。
- 回答:
- SDSの調査はしておりません為、発行不可でございます。