屋外専用カイロ

 

屋外専用カイロ 4.25 (4件の商品レビュー)

たっぷり暖かい、持続時間9時間!
屋外専用で、温度が10度高い!
寸法(幅W×奥行D)(mm)
125×95
最高温度(℃)
79
標準持続時間(h)
9
平均温度(℃)
62
内容量
1セット(10個)
 
お気に入りに追加
↓各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
1 件中 1 - 1 件
注文
コード

品番
タイプ
参考
基準
価格
(税別)
通常価格
(税別)
購入数 販売価格
(税別)
出荷
関連
数量
26251479 - 貼れない オープン
¥229 1 ¥229
平日15時までにご注文いただくと、3日後以内に出荷する商品です。(土・日・祝は除く)
↑各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください。
お気に入りに追加
 

 
 

平均満足度: 4.25  総レビュー件数: 4 商品レビューを投稿する 毎月抽選で1,000名様にプレゼントがあたる!

満足度: 5

用途: 屋外作業

注意書きにやけどに注意と書かれていますが屋外作業にはこれでないと使えません。他のメーカーのものよりかなり安いです。

これは注文コード 26251479 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 [2018-12-28]

満足度: 4

用途: 現場内にて

確かに普通のものよりも暖かい。
ポケットに入れて使用しているが、昼寝の時に低温火傷に注意しなければばならないw

これは注文コード 26251479 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社市川鉄工 様 [2019-01-04]

満足度: 3

用途: 屋外にて

専用品とあって、そこそこに熱い。
普通の出は頼りないので屋外には丁度いいと思う。
低温やけどに注意なので、軍手に入れたりしたらよいだろう。

これは注文コード 26251479 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 竹原製作所 様 [2019-02-19]

満足度: 5

用途: 造園作業

普通のより暖かくてそとでの作業時に助かるとのことです。

これは注文コード 26251479 についてのレビューです。 このレビューを評価してください: このレビューが参考になった。 株式会社明和 様 [2018-12-14]

この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。


この商品についてTwitterでつぶやく